AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2826056 C35 CUSTODIA MORBIDA 20X70X11CM, SERIE 1 - 2826056

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2826056 C35 CUSTODIA MORBIDA 20X70X11CM, SERIE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 220 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969400077

Codice prodotto

FLK2826056

Cod. produttore

2826056

Produttore

FLK

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Plastica

Altezza:

220 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

140 mm

Profondità:

65 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.