AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2811763 700LTP-1 POMPA MANUALE -0.9..6.9 BAR, PN - 2811763

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2811763 700LTP-1 POMPA MANUALE -0.9..6.9 BAR, PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Meccanico

  • Tipo di connettore uscita - Altri

  • Utilizzabile con un multimetro - no

  • Utilizzabile con una pinza amperometrica - no

  • Utilizzabile con un tester di apparecchi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969397704

Codice prodotto

FLK2811763

Cod. produttore

2811763

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Meccanico

Tipo di connettore uscita:

Altri

Utilizzabile con un multimetro:

no

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

no

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con un misuratore di portata:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

no

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Con valigetta / borsa:

no

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

100 mm

Adattatore per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK2811763 - 700LTP-1 POMPA MANUALE -0.9..6.9 BAR. PN