AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FLUKE ITALIA SRL - FLK2740452 ACDC-100 PINZA AMP AC/DC 1000A GANASCE 5 - 2740452

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2740452 ACDC-100 PINZA AMP AC/DC 1000A GANASCE 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...800 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969370004

Codice prodotto

FLK2740452

Cod. produttore

2740452

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...800 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

50 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

ACDC-100 Pinza amperometrica AC/DC, 1000 A, apertura ganasce 50mm