AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2740300 LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 600V A - 2740300

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2740300 LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 600V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 90...600 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 1 polo

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Indicatore di continuità - Ottico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969369978

Codice prodotto

FLK2740300

Cod. produttore

2740300

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

90...600 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

1 polo

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Ottico

Rilevatore di tensione senza contatto:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

no

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

no

Fluke LVD2 Rilevatore di tensione da 90V a 600V AC, CAT IV-600V