AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727795 34XR-A MULTIMETRO TRMS, TEMPERATURA - 2727795

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727795 34XR-A MULTIMETRO TRMS, TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 750 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365383

Codice prodotto

FLK2727795

Cod. produttore

2727795

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

750 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Con misurazione della temperatura:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

34XR-A Multimetro digitale professionale TRMS, temperatura, retroillum