AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2696367 I3000 4 I3000S L=24 POLLICI, USCITA MV B

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2696367 I3000 4 I3000S L=24 POLLICI, USCITA MV B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...3000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3000 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969362474

Codice prodotto

FLK2696367

Cod. produttore

2696367

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, DC:

0...3000 A

Campo di misura di corrente, AC:

1...3000 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

178 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i3000 Set di 4 i3000S L=24 pollici, uscita mV BNC