AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584901 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=36 POLLICI - 2584901

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584901 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=36 POLLICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...3000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3000 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969345071

Codice prodotto

FLK2584901

Cod. produttore

2584901

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, DC:

0...3000 A

Campo di misura di corrente, AC:

1...3000 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

275 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

La Fluke i2000 è una pinza amperometrica CA il cui funzionamento è basato sul principio di Rogowski. Consente di misurare correnti fino a 2000 A se utilizzata in combinazione con multimetri e strumenti di registrazione. La testata di misura, flessibile eleggera, consente una semplice e rapida installazione dello strumento in aree difficili da raggiungere.