FLUKE ITALIA SRL - FLK2583647 117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,LOZ - 2583647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969344852
Codice prodotto
FLK2583647
Cod. produttore
2583647
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Con misurazione della temperatura:
no
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Con misuratore di rumore (dB):
no
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no


