AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2547175 717 300G CALIBRATOR PRESS,20BAR,SWITCH T - 2547175

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2547175 717 300G CALIBRATOR PRESS,20BAR,SWITCH T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969327671

Codice prodotto

FLK2547175

Cod. produttore

2547175

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Generare resistenza:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Termocoppia RTD PT100:

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generazione pressione (pompa esterna):

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

no

Misurare e generare simultaneamente:

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia RTD PT1000:

no

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Misura della pressione:

Funzione rampa e scala:

Max corrente DC misurabile:

0.024 A

Risoluzione minima corrente DC:

1 µA

Software di calibrazione:

no

I calibratori di pressione Fluke 717 forniscono prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Questi calibratori sono compatti; leggeri e semplici da trasportare. Grazie a un'interfaccia con pulsanti simile a quella dei calibratori di processo multifunzione Fluke serie 740 con funzione di documentazione; gli strumenti della Serie 717 sono facili da utilizzare. Sono compatibili EMI e resistenti alla polvere e agli urti; inoltre; sono dotati di uno sportellino rimovibile per consentire un cambio rapido delle batterie.Questi calibratori; disponibili in 9 modelli; sono in grado di misurare la pressione fino a 5.000 psi/345 bar e sono compatibili con i moduli di pressione versione differenziale; manometro e assoluta per migliorare la funzionalità.