FLUKE ITALIA SRL - FLK2547153 718 300G CALIBRATORE PRESS 20BAR, POMPA - 2547153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria dei valori misurati - no
Interfaccia - no
Numero di canali - 1
Display multiplo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969327657
Codice prodotto
FLK2547153
Cod. produttore
2547153
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Numero di canali:
1
Display multiplo:
sì
Grafico a barre analogico:
no
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
no
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
no
Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:
no
Generare tensione 0 V ... 3 V:
no
Generare tensione 0 V ... 15 V:
no
Risoluzione minima dare corrente:
0,001 mA
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
sì
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:
sì
Risoluzione minima assorbimento di corrente:
0,001 mA
Generare resistenza:
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Termocoppia RTD PT100:
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Generazione pressione (pompa esterna):
no
Generare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):
no
Misurare e generare simultaneamente:
sì
Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia RTD PT1000:
no
Termocoppia RTD Ni100:
no
Termocoppia RTD Ni1000:
no
Misura della pressione:
sì
Funzione rampa e scala:
sì
Max corrente DC misurabile:
0.024 A
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA
Software di calibrazione:
no


