FLUKE ITALIA SRL - FLK2437514 C101 CUSTODIA RIGIDA 30.5X36X10.5CM - 2437514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 305 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969291743
Codice prodotto
FLK2437514
Cod. produttore
2437514
Produttore
FLK
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
305 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
360 mm
Profondità:
105 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C101 Custodia rigida 30.5x36x10.5cm


