FLUKE ITALIA SRL - FLK2435108 TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+N - 2435108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969291415
Codice prodotto
FLK2435108
Cod. produttore
2435108
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
0.5 A


