AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2427883 1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOHM - 2427883

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2427883 1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Alimentazione - Batteria

  • Tensione nominale di test di isolamento regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969288668

Codice prodotto

FLK2427883

Cod. produttore

2427883

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

no

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.1...2000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

no

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.