AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2277202 I400S PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/400A - 2277202

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2277202 I400S PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...400 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura delle ganasce - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969268585

Codice prodotto

FLK2277202

Cod. produttore

2277202

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...400 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

32 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Le pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le funzionalità degli strumenti Fluke. Il modello i-400 è una pinza amperometrica AC a gamma singola da 400 A con uscita corrente mediante connettori a banana schermati. La pinza è compatibile con la maggior parte dei multimetri Fluke o con qualsiasi altro dispositivo di misura della corrente che accetti i connettori a banana schermati da 4 mm e disponga di una gamma AC in milliampere. Il rapporto di divisione è 1000:1.