AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2157280 1577 MULTIMETRO CON MISURA ISOLAM 500/10 - 2157280

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2157280 1577 MULTIMETRO CON MISURA ISOLAM 500/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969262965

Codice prodotto

FLK2157280

Cod. produttore

2157280

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

no

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.1...600 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Interfaccia:

no

Fluke 1577 Multimetro 1000V, 400mA AC/DC con misura di isolamento 500/1000V