AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2146666 370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/NERO,

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2146666 370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/NERO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969259644

Codice prodotto

FLK2146666

Cod. produttore

2146666

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

16 A

370003 Set di puntali da elettricista, 6, 10, 16 A, rosso/nero, 4 mm