FLUKE ITALIA SRL - FLK2107756 TL165X SET ACCESSORI PER SERIE 165X, 166 - 2107756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Silicone
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969245951
Codice prodotto
FLK2107756
Cod. produttore
2107756
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Portata di corrente:
10 A


