AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2098657 T5-H5-1AC KIT SET CON T5-1000/H5 E 1AC - 2098657

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2098657 T5-H5-1AC KIT SET CON T5-1000/H5 E 1AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) - no

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969242660

Codice prodotto

FLK2098657

Cod. produttore

2098657

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

no

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Fluke T5-H5-1AC KIT Set con T5-1000/H5 e Fluke 1AC