FLUKE ITALIA SRL - FLK2086410 HC200 SET CLIP A UNCINO, 2 ROSSE, 2 GRIG - 2086410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969240154
Codice prodotto
FLK2086410
Cod. produttore
2086410
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


