AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1617262 707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZION H - 1617262

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1617262 707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZION H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969107150

Codice prodotto

FLK1617262

Cod. produttore

1617262

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generazione pressione (pompa esterna):

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

no

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Misura della pressione:

no

Max tensione DC misurabile:

28 V

Max corrente DC misurabile:

0.024 A

Fluke 707 Calibratore di loop 0..20mA + emulazione HART