FLUKE ITALIA SRL - FLK1616705 TL940 PUNTALI MINI UNCINO, BANANA 4MM R+ - 1616705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Categoria del circuito di misura - Altri
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969106955
Codice prodotto
FLK1616705
Cod. produttore
1616705
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Categoria del circuito di misura:
Altri
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
8 A
Fluke TL940 Puntali mini uncino, banana 4mm R+N


