AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616698 TL935 KIT CAVI DI PROLUNGA R+N 60 90 120 - 1616698

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616698 TL935 KIT CAVI DI PROLUNGA R+N 60 90 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - Altri

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

  • Portata di corrente - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106948

Codice prodotto

FLK1616698

Cod. produttore

1616698

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Categoria del circuito di misura:

Altri

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

8 A

Le mini pinze possono essere collegate ai conduttori dei componenti con diametro massimo di 1,5 mm. 1 paio (rosso/nero) di puntali con connettore maschio a banana impilabili da 4 mm e mini ganci.