AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616632 TL910 CAVO + PUNTALE 1MM BANANA/90 R+N

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616632 TL910 CAVO + PUNTALE 1MM BANANA/90 R+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

  • Portata di corrente - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106887

Codice prodotto

FLK1616632

Cod. produttore

1616632

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Portata di corrente:

3 A

Fluke TL910 Cavo + puntale banana/90°, punta 1mm, R+N