FLUKE ITALIA SRL - FLK1610159 AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP R+N - 1610159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969103428
Codice prodotto
FLK1610159
Cod. produttore
1610159
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
10 A


