FLUKE ITALIA SRL - FLK1610115 AC280 CLIP A UNCINO SUREGRIP R+N - 1610115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969103404
Codice prodotto
FLK1610115
Cod. produttore
1610115
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
3 A


