FLUKE ITALIA SRL - FLK1610103 AC220 CLIP A COCCODRILLO SUREGRIP R+N - 1610103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969103398
Codice prodotto
FLK1610103
Cod. produttore
1610103
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A


