FLUKE ITALIA SRL - FLK1590606 TL40 SET DI PUNTALI A PUNTA RETRATTILE - 1590606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969096188
Codice prodotto
FLK1590606
Cod. produttore
1590606
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
3 A


