FLUKE ITALIA SRL - FLK1547919 C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.3X23. - 1547919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 333 mm
Con tracolla - sì
Larghezza - 513 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969080644
Codice prodotto
FLK1547919
Cod. produttore
1547919
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
333 mm
Con tracolla:
sì
Larghezza:
513 mm
Profondità:
231 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C550 Borsa attrezzi Premium morbida 33.3x51.3x23.1cm


