AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1541649 TP74 COPPIA PUNTALI R+N 4MM, CAT II, 100 - 1541649

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1541649 TP74 COPPIA PUNTALI R+N 4MM, CAT II, 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969078788

Codice prodotto

FLK1541649

Cod. produttore

1541649

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

Il contenitore per misuratore C510 è stato progettato specificatamente per le serie Fluke 70 e 20, ma ospita anche la maggior parte degli altri misuratori Fluke. In pelle di vitello oliata di qualità superiore a garanzia di lunga durata, con cuciture rivettate per impieghi pesanti; dispone di passante per cintura di grandi dimensioni e di un risvolto superiore per proteggere il misuratore. Può trasportare la maggior parte dei multimetri digitali, contatori di processo e termometri Fluke di dimensioni (A x L x P): 100 mm x 275 mm x 175 mm