AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1277073 TL81A SET DI PUNTALI ELETTRONICI DELUXE

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1277073 TL81A SET DI PUNTALI ELETTRONICI DELUXE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

  • Portata di corrente - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969079549

Codice prodotto

FLK1277073

Cod. produttore

1277073

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Portata di corrente:

5 A

Fluke TL81A Set di puntali elettronici deluxe