AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00670460 FPF II CTP 6,0X120 BC 100

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00670460 FPF II CTP 6,0X120 BC 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 mm

  • Testa svasata -

  • Colore - Zinco

  • Spargimento del filo - Filettatura parziale

  • Tipo di filettatura - Ruvido

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962373189

Codice prodotto

FIS00670460

Cod. produttore

00670460

Produttore

FIS

Lunghezza:

120 mm

Testa svasata:

Colore:

Zinco

Spargimento del filo:

Filettatura parziale

Tipo di filettatura:

Ruvido

Foro di testa:

no

Forma della punta:

Appuntito

Trattamento della superficie:

Rivestito

Lunghezza della filettatura:

70 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

Punta con nervature di fresatura:

no

Con rivestimento antiaderente:

Discussione combinata:

no

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670460 - FPF II CTP 6 0X120 BC 100