FISCHER ITALIA - FIS00665098 FSN-TPG 3,9X30 F 1000 - 00665098
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4048962055214
Codice prodotto
FIS00665098
Cod. produttore
00665098
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPGFSN-TPGMateriali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: FosfatatoImpronta: Impronta a croce PHILLIPS PHFilettatura: Filettatura doppia HiLoForma della testa: Testa svasataIdoneo per: Profili in metallo spesso fino a 0,7 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 24; Lunghezza - l - [mm]: 30; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 6000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 9; Riferimenti:EAN: 4048962055214Codice fischer: 665098


