AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00665074 FSN-TPB 3,5X45 F 1000 - 00665074

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00665074 FSN-TPB 3,5X45 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4048962052763

Codice prodotto

FIS00665074

Cod. produttore

00665074

Produttore

FIS

Vite per cartongesso FSN-TPBFSN-TPBMateriali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: FosfatatoImpronta: Impronta a croce PHILLIPS PHFilettatura: Filettatura fineForma della testa: Testa a trombaIdoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 41; Lunghezza - l - [mm]: 45; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962052763Codice fischer: 665074