FISCHER ITALIA - FIS00665055 FSN-TPR 3,9X55 F 500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
500 PZ
EAN
4048962052572
Codice prodotto
FIS00665055
Cod. produttore
00665055
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPRFSN-TPRMateriali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: FosfatatoImpronta: Impronta a croce PHILLIPS PHFilettatura: Filettatura legnoForma della testa: Testa a trombaIdoneo per: Per connessioni a strutture secondarie in legno Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 49; Lunghezza - l - [mm]: 55; Attacco utensile: PH2; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva -hef - [mm]: 9; Riferimenti:EAN: 4048962052572Codice fischer: 665055