FISCHER ITALIA - FIS00657057 FPF-ST 4,5X40 A2P 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
200 PZ
EAN
4048962039771
Codice prodotto
FIS00657057
Cod. produttore
00657057
Produttore
FIS
Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-ST A2PVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.Geometria della punta speciale: La particolare filettatura fino alla punta assicura una presa estremamente veloce ed evita le oscillazioni della vite già nel suo posizionamento. Filetto con fresature taglienti: Le fresature taglienti nel primo terzo della filettatura in combinazione con il lubrificante ad alte prestazioni della vite Power-Fast riducono efficacemente l‘attrito permettendo quindi un rapido avvitamento. Doppio filetto: La doppia filettatura anteriore inibisce la formazione di fessure nel legno. Contemporaneamente la doppia filettatura centrale permette l‘avanzamento senza resistenza della vite. In questo modo è possibile eseguire senza problemi l‘installazione vicino ai bordi senza preforo. Nervature fresanti sul gambo: Aumentano le dimensioni del foro consentendo una sensibile diminuzione della coppia di avvitamento. In particolare con viti a gambo lungo questo permette di risparmiare fatica e batteria. Doppio cono rettificato:Il cono a doppia pendenza con la funzione di collegamento rinforzato tra il gambo e la testa evita il distacco della testa della vite - in particolare con legni duri o nell‘applicazione di elementi i in acciaio. Nervature fresanti sottotesta: Le nervature fresanti sottotesta permettono un facile sprofondamento della testa e contemporaneamente un perfetto fissaggio a filo. Impronta extra profonda: L‘impronta extra profonda permette una presa sicura dell‘avvitatore sull‘impronta Torx. Il perfetto accoppiamento tra vite e inserto permette un‘elevata sicurezza durante l‘avvitamento e una maggiore durata dell‘inserto. Questo permette anche l‘impiego di avvitatori ad impulsi. Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura parziale - lg - [mm]: 24; Lunghezza - l - [mm]: 40; Attacco utensile: TX20; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962039771Codice fischer: 657057