FISCHER ITALIA - FIS00571214 PMC 33-39 MORSETTO CENTR. PREA - 00571214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elemento di fissaggio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132072196
Codice prodotto
FIS00571214
Cod. produttore
00571214
Produttore
FIS
Modello:
Elemento di fissaggio
Morsetto preassemblato PMIl morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminioVantaggi: Full range: i morsetti preassemblati PM possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da 26,5 mm a 50 mm. Rapido: grazie al dado testa a martello FCN AL i morsetti preassemblati PM possono essere agganciati e bloccati rapidamente in qualsiasi punto del profilo di supporto. Comodo: i morsetti preassemblati PM e grazie alla molla rimangono sollevati durante le fasi di serraggio e grazie all'elemento plastico rimangono in posizione non scorrendo nel profilo. Completo: i morsetti preassemblati PM non necessitano di elementi aggiuntivi (viti, rondelle, bulloni).Versioni morsetti PM C e PM F in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009 dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA6 grigio.Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture specialiCon: Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Inserire la parte inferiore dei morsetti preassemblati PM nella cava superiore del profilo. Ruotare i morsetti preassemblati PM in senso orario di 90 gradi. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 75; Larghezza gancio: M 8; ¿ interno - D - [mm]: 10; Larghezza ripiano: 33 / 39; Diametro vite - ds - [mm]: 6; Certificazione sismica: 40; Riferimenti:EAN: 8001132712146Codice fischer: 571214


