AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00571208 SKS 8X50 A2 VITE TE UNI 5739 C

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00571208 SKS 8X50 A2 VITE TE UNI 5739 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con dado - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132712085

Codice prodotto

FIS00571208

Cod. produttore

00571208

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con dado:

no

Vite testa esagonale SKSVite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 50;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132712085
  • Codice fischer: 571208