FISCHER ITALIA - FIS00571138 TCEI-A2 VITE M8X30 A2 DIN 912


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132711385
Codice prodotto
FIS00571138
Cod. produttore
00571138
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132711385Codice fischer: 571138