AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00571137 GC A2 GANCIO TETTO-COPPO A2

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00571137 GC A2 GANCIO TETTO-COPPO A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per copertura - Tegola portoghese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132711378

Codice prodotto

FIS00571137

Cod. produttore

00571137

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Gancio coppo regolabile GCIl gancio regolabile per coperture in coppiVantaggi: Completo: il gancio è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Fissaggio sicuro: la connessione regolabile è dotata di zigrinatura antiscivolamento. Flessibile: il gancio è utilizzabile con ogni tipo di tegola grazie alla regolazione verticale. Adattabile: la piastra di base allargata con fori ¿9 mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in coppi, con: Profilo Solar-lightFunzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare il coppo e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.Specifiche tecniche: Altezza totale: 176 - 205; Peso: 1; Filettatura: 0; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132711378Codice fischer: 571137