AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00571136 GT H150 A2 GANCIO TETTO-TEGOLE - 00571136

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00571136 GT H150 A2 GANCIO TETTO-TEGOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per copertura - Tegola portoghese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132711361

Codice prodotto

FIS00571136

Cod. produttore

00571136

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Gancio tegola fisso GTIl gancio fisso per coperture in tegoleVantaggi: Completo: gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Adattabile: la piastra di base allargata con fori ¿9 mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto. Flessibile: i ganci GT sono disponibili in due altezze (130 e 150 mm) per la piena compatibilità con tutti i tipi di tegola e con gli interassi della struttura portante.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inoossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole, con: Profilo Solar-light (ganci GT- 5 mm)Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.Specifiche tecniche: Altezza totale: 150; Peso: 0; Filettatura: 60; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132711361Codice fischer: 571136