FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO - 00557926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4048962405484
Codice prodotto
FIS00557926
Cod. produttore
00557926
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Con collare / bordo:
sì
Superficie:
Altri
Profondità del foro:
40 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no


