FISCHER ITALIA - FIS00557731 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2 K - 00557731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 38 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4048962402759
Codice prodotto
FIS00557731
Cod. produttore
00557731
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
38 mm
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
65 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Altri
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per legno:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione distanziata:
no