FISCHER ITALIA - FIS00554786 PMF 30 MORSETTO FINALE PREASSE - 00554786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132100790
Codice prodotto
FIS00554786
Cod. produttore
00554786
Produttore
FIS
Il morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.VantaggiGrazie alla molla e al dado FCN AL con gabbietta in plastica, i morsetti PM rimangono sollevati durante l'installazione del pannello e possono essere posizionati agevolmente lungo il profilo.Pre-assemblati e pronti per essere installati.PM è il morsetto pre-assemblato per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio, disponibile in diverse misure a seconda dello spessore del pannello fotovoltaico. PM è dotato di un dado a martello con speciale gabbietta in plastica per agevolare il posizionamento del dado all’interno della cava centrale del profilo. La molla tiene il morsetto sollevato fino al serraggio per agevolare il posizionamento del pannello fotovoltaico.ProprietàMorsetti PM C e PM F in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013Vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA6 grigio


