AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00549922 QUATTRIC II 10/100/160 S - 00549922

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00549922 QUATTRIC II 10/100/160 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 10 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962306590

Codice prodotto

FIS00549922

Cod. produttore

00549922

Produttore

FIS

Adatto per cemento:

Diametro punta:

10 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

100 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per la plastica:

no

Diametro del gambo / dello stelo:

10 mm

Lunghezza complessiva:

165 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00549922 - QUATTRIC II 10 100 160