FISCHER ITALIA - FIS00546400 FBS II 6X35 M8/M10 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 35 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4048962329582
Codice prodotto
FIS00546400
Cod. produttore
00546400
Produttore
FIS
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
35 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio