FISCHER ITALIA - FIS00545769 RIVETTO ALG 5,2X20 MM - 00545769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del perno - Alluminio
Diametro - 5.2 mm
Lunghezza - 20 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8001132112526
Codice prodotto
FIS00545769
Cod. produttore
00545769
Produttore
FIS
Materiale del perno:
Alluminio
Diametro:
5.2 mm
Lunghezza:
20 mm
"fischer ALGRivetto in alluminio con guarnizione in EPDMSpecifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 5,2 ÷ 5,6; Spessore fissabile - tfix - [mm]: 0,5 - 5; Riferimenti:EAN: 8001132091937Codice fischer: 545769"


