AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00545675 DUOBLADE - 00545675

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00545675 DUOBLADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello per cartongesso

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...5 mm

  • Con vite - no

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4048962323702

Codice prodotto

FIS00545675

Cod. produttore

00545675

Produttore

FIS

Modello:

Tassello per cartongesso

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...5 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

44 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

"Fissaggio per cartongesso DUOBLADEIl tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongessoMateriali di supporto: Materiali di supportoCartongesso in lastra (singola) e doppia.GessofibraLastre di cemento alleggeritoVantaggi: Il tassello è pronto all’uso: la punta metallica è preinstallata e può essere applicato direttamente.La punta è autoforante e centrante consente di forare anche materiali rigidi.L’elica rinforzata assicura una profonda perforazione delle lastre.Le lamelle anti-rotazione garantiscono il bloccaggio del tassello in fase di installazione della vite.L’impronta PZ2 è uguale sul tassello e sulla vite per un minor tempo di applicazone, rendendo più veloce l’installazione sul supporto.Applicazioni: ApplicazioniRilevatori di fumoSpecchiImpianti elettriciLampadeQuadriFisaggio di accessoriIlluminazioneFunzionamento: DUOBLADE è adatto per installazioni non passantiCombinazione bi-materiale; l’insieme di nylon e fibra di vetro genera un’espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenutaPuò essere abbinato a viti legno, autofilettanti o truciolari da 4,0 mm a 5,0 mm.All’inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante.Perforare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra.Specifiche tecniche: Lunghezza ancorante - l - [mm]: 44; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 28; Impronta: PZ2; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 9,5 - 25; Riferimenti:EAN: 4048962323702Codice fischer: 545675"