FISCHER ITALIA - FIS00544652 SKS 6 X 50 VITE T.E. - 00544652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132067093
Codice prodotto
FIS00544652
Cod. produttore
00544652
Produttore
FIS
"Vite SKSVite testa esagonale Vantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132067093Codice fischer: 544652"


