AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00544106 QUATTRIC II 10/940/1000 - 00544106

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00544106 QUATTRIC II 10/940/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962311914

Codice prodotto

FIS00544106

Cod. produttore

00544106

Produttore

FIS

."Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric IIPunta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS PlusVantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta graziea: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polveredal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM.Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Lunghezza utile: 940; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962311914Codice fischer: 544106"