AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00543567 FBS II 8X80 15/- US R

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00543567 FBS II 8X80 15/- US R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Lunghezza - 80 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962308198

Codice prodotto

FIS00543567

Cod. produttore

00543567

Produttore

FIS

Forma della testa:

Esagonale

Lunghezza:

80 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Acciaio inox

Profondità min. del foro:

90 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00543567 - FBS II 8X80 15 - US R